照明 :「伸縮台車」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品ラッシングベルト セット内容マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150) 材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ 質量(kg)12.4(灯具/2.5、台車/9.9) タイプ台車セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 積載荷重(kg)ポール/6、台車/40 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH/1.51、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×1115~2000 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)5 保護等級IPX5 機能1/10ビーム角:360度 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:HIGH/130.6、LOW/136.2 LED150W アース端子あり 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料カタログ(1.37MB) 取扱説明書(1.38MB) (1.06MB) 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)HIGH/19200、LOW/10900
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

伸縮ポールがセットになった台車です。ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。収納時は5台まで積み重ねることが可能です。
付属品ラッシングベルト 適合機種ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G) セット内容台車、伸縮ポール 材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ 質量(kg)9.9 積載荷重(kg)ポール/6、台車/40 荷台寸法(mm)幅300×奥行469 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×735~1620 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279 関連資料カタログ(1.37MB) 取扱説明書(1.06MB)
1台
99,800 税込109,780
翌日出荷

現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに 全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100 質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5 タイプ台車セット 出力(W)ランプ:150/300 種類ランプ:LED 径(Φmm)バルーン:720 電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3 電圧(V)100 全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760 全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726 保護等級IP65 ランプ全光束(Lm)28500/57000 使用場所屋内外 電球の種類LED
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります