照明 :「作業灯 単3電池」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)
質量(g)約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)
光源白色COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)280
照明装置SMD球6灯
使用電池単3×4本(別売)
アズワン品番64-2259-59
明るさ強:550、弱:150
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)100
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3
防塵防水性能54
光束(Lm)200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)200
照射距離(m)18
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)20
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。
本体質量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165
明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45
防水性IPX4
照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45
電球の種類LED
落下衝撃(m)約7
点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
仕様光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯
質量(g)約171(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×195×37(最大値)
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質本体/アルミニウム
色シルバー
質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94
使用電池単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
明るさ最大280ルーメンです。
ハンドストラップが付属しています。
繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。
スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。
室内灯に。
防災用・暗所での作業灯に。
倉庫の常備品に。
付属品ハンドストラップ
トラスコ品番428-2842
セット内容LEDハンディフラッシュライト-オリジン2-
材質硬質アルマイト加工アルミニウム
全長(mm)148
外径(Φmm)26
充電時間4時間
光源色白
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)280
照射距離(m)152
充電可能本数2本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間9(HIGH) 20(LOW)
1パック
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)
電球の種類LED
仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属
エスコ品番EA758SG-42
寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310
質量(g)173(電池含)
タイプ散光
光源C4LED球
使用電池単3電池×2本(付属)
電池寿命約3時間15分
照射距離(m)80
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に
電球の種類LED
質量(g)130(※電池含まず)
電源単3形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220
電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池
質量(g)約185(乾電池別)
全光束(Lm)約500(MAX点灯時)
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電源単3形乾電池×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)2
光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級IP54(防塵形/防沫形)
質量(g)約557(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)
光源COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。
スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF
電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)
保護等級IP44
光源4W LED-COB
最大消費電力(W)5
色温度(K)5500
明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150
使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LEDを5球使用しています。
4m先で新聞が読めます。(メーカー計算値)
アルカリ単3電池×1本付です。
ストラップ付です。
スクリュースイッチにてON/OFF操作ができます。
用途暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
トラスコ品番251-1285
全長(mm)90
質量(g)57
電源単3形アルカリ乾電池(1個)付属
色(本体)ブラック
使用場所屋内
外径(mm)20
アズワン品番65-0557-21
明るさ(Lm)19
照射角超拡散
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
1本
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯。明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)。質量:約81g(電池除く)
用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。白色と赤色の同時点灯が可能。スタンド部分が260°回転。マグネット付スタンド
連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30
電球の種類LED
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容本体、充電池
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)100
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)2
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在
保護等級IPX4(防沫形)
連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15
電球の種類LED
1個
¥2,372
税込¥2,609
翌々日出荷
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)【総重量】159【ライト単体】52
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大110
明るさ(Lm)110~50
照射距離(m)最大約63
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動します
トラスコ品番692-9893
全長(mm)198
色黒
外径(mm)22.86
明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り
材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール
電源単3乾電池×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)(最大)700
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)4
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として
色ブラック
電池アルカリ単3電池3本(別売)
直径×長さ(mm)32×405
アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5
点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。
2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。
明るさ200ルーメン。
フォーカス機能あり。
底部にマグネット付き。
IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。
防塵防水性能IP54
寸法(Φmm)(ライト)20
明るさ(Lm)High:200
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9
仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級防沫型IPX4
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池単3形電池×3本
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
防水性防沫型IPX4
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44
質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)
色ホワイト
電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)
光束(Lm)約60(参考値)
照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)
光源スタンダード白色LED(チップタイプ)3個
使用電池単3形電池3本
電球の種類LED
マグネットマグネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します
3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード
単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能
防水保護等級はIPX6の耐水形
約2mからの落下衝撃に耐えられます
持ちやすいしっかりとしたハンドル付き
夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625
全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100
保護等級IPX6
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)
耐衝撃性能約2m
取扱説明書(0.77MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番592-8005
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)22
色黒
容量寿命 約50000時間
高さ(mm)121
奥行(mm)19
対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池
保護等級IP68
色温度(K)約6500
光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)最大600
照射距離(m)最大186
点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様電池別売
質量(g)65
電源単三形アルカリ乾電池1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62
防塵・防滴IPX4
モード100%→オフ
明るさ(Lm)(最大)50
点灯時間(時間)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
電源単3形乾電池×4本(別売)
使用電球7W COB白色LED(交換不可)
全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240
質量(g)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明
付属品専用ストラップ、単3電池3個
質量(g)120
電源単3電池3個
本体寸法(mm)70×50×18
電球白色高輝度LED1個
ガイド径(mm)Φ4×450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
材質ケース:ABS
質量(g)約117(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)
全光束(Lm)約250
連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単3形乾電池×4本
照度(Lx)約95(100cm)
取扱説明書(2.33MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。