照明 :「作業用ラジオ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。 全長(mm)80 質量(g)124 アズワン品番65-1963-87
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。 全長(mm)160 質量(g)210 アズワン品番65-1963-86
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。 仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130 全長(mm)170 質量(g)約440 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 口金E26 定格寿命(時間)約40000 色温度(K)3000 使用場所室内 明るさ(Lm)6000 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

建設現場や倉庫作業に。Bluetooth(R)対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。
寸法(mm)319×82×206(H) 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz)、 またはリチウムイオン電池 メーカーTJMデザイン(TaJIma) 機能角度調整(90°)、 5段階調光式、 フリッカー対策回路、 Bluetooth対応スピーカー内蔵、 USB出力ポート(5V・1A)、 キャリーハンドル 電球COBLED球1灯 充電時間(時間)約4 消費電力量(Wh)64.8(10.8V/6000mAh) アズワン品番63-3264-07 明るさ(Lm)4000(最強)~800(最弱) 防水性IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5(明るさ400lm)、 約2(明るさ3200lm)、 約3(2400lm)、 約4(1600lm)、 約8(800lm)
1個
37,200 税込40,920
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります