照明 :「使用中ランプ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg)0.32 消費電力(W)10 全光束(Lm)800(Hi時) 保護等級IP65 光源白色LED48個(10W) バッテリー定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池 防塵防水性能IP65 フック有り 充電時間(時間)約4 使用場所屋外・屋内 マグネット有り 電球の種類LED 点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2 電力(W)50(ランプ75形) 口金E11 全光束(Lm)730 定格入力電圧(V)110 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 色温度(K)3000 中心光度(cd)3200 ミラー外径(Φmm)50 電球の種類ハロゲン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。
電源タイプ電池式 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 付属品装着用ベルト、予備球×1個 材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂 光源Bi-Pin球2.5V 0.3A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)S4 LEDヘッドライト
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 電球の種類LED 付属品ヘッドバンド ブルー 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)145 スイッチ2(シリコンスイッチ) 使用電池単4電池×3本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low) アングル(°)ヘッド:0-50 LEDCREEパワーチップ×2 モードSPOT/MIX/MOON 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70 明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low) 照射角20/60 防水性IP68 照射距離(m)(最大)85
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB) 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。
材質ABS、PS、LED、EVA 質量(g)本体:55、リモコン:15 電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6 直径×高さ(cm)本体:8×3 明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110 操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる) 連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
1台
869 税込956
4日以内出荷

4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル 質量(g)約556 出力USB 5V2A 全光束(Lm)最大640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9 入力USB 5V2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間5時間30分 色温度(K)1300-1500-3000 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)6~55
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 関連資料(1.52MB) 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15~45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
1箱(25本)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります