照明 :「侵入センサー」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷
寸法(mm)(三脚)約170
切換方式(点灯)ON/OFF
質量(g)175(乾電池・三脚含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130
光源LED 0.2W ×10個
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最大約140° / 最長6m
電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)
設置場所屋内 屋外(防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約10秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
耐水性防沫タイプ
防水保護等級IP44(防沫形)
点灯時間5~300秒
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色ブラック
質量(g)約318
全光束(Lm)300
保護等級IP65(※完全防水ではありません)
バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
灯数20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170
動作温度範囲(℃)-20~50
点灯回数約220回(満充電時の理論値)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約0.9(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15.5(待機時1以下)
全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ソーラーセンサーLED投光器は、高輝度LED60個搭載で広範囲を明るく照射する投光器です。昼間に太陽エネルギーをうけ充電するので電気代がかかりません。防犯に効果的な人感センサー(感知距離5m)付きで、夜間の侵入者を検知します。点灯時間・センサー感度を3つのダイヤルで自由調整が可能です。角度調節可能なヘッドで照射方向を自在に設定可能、479cmの長いケーブルで設置場所の制約が少なく、庭・玄関・店舗周辺に最適です。軽量&コンパクト設計で取り付け容易です。
用途照明・防犯用に。
質量(kg)1.1
寸法(cm)パネルサイズ:19×16、LEDライト:13.4×28
連続点灯時間約4時間
LED60個
ケーブル長(cm)479
距離センサー:約5m
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書
質量(g)約340
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)
設置場所屋内/屋外
点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)
灯数16個
点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます
ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書
質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)
コード長さ(m)約2.5
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約1.0(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21(待機時1以下)
全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)
質量(g)約1400
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
保護等級IP55
出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
センサー感知方式人感センサー
点灯方式点灯モード点灯/フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋外・屋内の壁面
検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A
配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式
アズワン品番65-2235-71
リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
明るさ(Lm)1000
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。