照明 :「保証書」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 全光束(Lm)1800 セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質アルミニウム+樹脂+プラスチック 質量(g)約160/約260(電池込み) 光源CREE社製XML-T6×1 使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A) 点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階) 充電器出力DC4.2V/1000mA 充電器入力AC100V-240V 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約6~8 電源タイプ充電式 寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43 使用時間(時間)約3~6 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX3級防水
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140.4 発光色昼光色 光源LEDチップ×45個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)前後約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900 防塵防水性能IP68 LED米Luminus SST40 使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ【充電】Type-C 照射距離(m)最大211 連続使用時間(時間)最大157 耐衝撃性1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4 質量(g)81(電池含まず) モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP65(生活防水) セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg)0.39 出力USB:5V 1A 電源充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4 全光束(Lm)約2500 発光色昼光色 光源LEDチップ*1 角度調整範囲約160° 色温度(K)6000 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約4~5 効率20W RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約3.3 消費電力(W)約30 コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む) アーム長さ(mm)約600(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約3150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約20m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)約-20~40 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148 全光束(Lm)約32000 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×400個 防水性IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
17,980 税込19,778
欠品中

・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書 材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金 質量(kg)約3.65 コード長さ(m)約3 アーム長さ(mm)約800 (ライト除く) 色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色) 光源色電球色/昼白色 効率約45W アームシングル 明るさ(Lm)約4500 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC90~265
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書 材質PA6+15%GF ABS+PC 質量(g)本体140(電池込み) 全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160 発光色昼光色(6000K) 化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45 光源3535LEDチップ×2粒 モード切替HIGH、LOW バッテリー3.7V 10440型リチウム電池 充電時間(時間)約2.5~3時間 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)350 充電方式Type-c(充電中本体点灯不可) 使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

HL-02A 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト
エコ商品
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業 セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム合金 消費電力(W)10 本体質量(g)約115(充電池を含む) 全光束(Lm)約26~855 入力電圧(V)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32 発光色昼白色(7000-8000K) 角度調整範囲約180° 充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯) 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更) 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間 照射角度(°)約120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

YC-13H 充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm)1000 防水保護等級IP65(生活防水) 材質ABS、PC セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)12 出力(充電器)5V 1.2A 本体質量(g)約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38 光源LEDチップ×3個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K)6000 LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)900 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°)15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)100 コード長さ(m)約2 (アース線つき) 全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる) 本体質量(kg)約3.4 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8 ランプ効率(Lm/W)170 発光色電球色(3000K) 光源LEDチップ×600個 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約120 材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 角度調節(ステー)約180
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約10m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・100Wの消費電力で、明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)1.6(本体) 消費電力(W)100 コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)254×114 全光束(Lm)16000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ 200粒 防水性Ip65 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)120
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)30 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し 全光束(Lm)約4500(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー)鉄/厚み:2mm 電球の種類LEDチップ×112個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約5 消費電力(W)約60 コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む) アーム長さ(mm)約900(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約7000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング