照明 :「停電検出器」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役
3モード切替スイッチ付き
コンセント充電式
明暗センサー付き
質量(g)約85
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)
光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)
センサー感知方式明暗
消費電力(mW)約148
内蔵電池ニッケル水素充電池
灯数2
取扱説明書(0.74MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)63
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119
連続使用時間(時間)約3(満充電時)
光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)約36(満充電)
検知方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
充放電回数(回)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED
使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)約59(電池除く)
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)
光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間約15秒
点灯開始照度(Lux)約5
アズワン品番64-4373-92
電球の種類LED
1台
¥2,469
税込¥2,716
4日以内出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-15
寸法(mm)70×36×110
質量(g)110
電源AC100V
連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間15時間
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能)
長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。
2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。
5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。
緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。
ソーラーと手回しで充電が可能です。
USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売)
AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz)
バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として
トラスコ品番160-7727
セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書
幅(mm)138.5
高さ(mm)148
奥行(mm)138.5
電源リチウムポリマー充電池(付属)
保護等級IP65
充電時間(時間)約30、microUSB:7
光色白
1台
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!。非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!
電球の種類LED
設置場所屋内
色ホワイト
寸法(mm)24×51×111
質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40
電源(V)AC100(50/60Hz)
LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。)
センサー感知方式明暗
灯数1
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内
消費電力(W)最大約1.3
センサー感知方式明暗/人感センサー
色(本体)ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45
質量(g)約113
電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA
充電時間(時間)約8~10(満充電)
連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2
人感センサ検出距離(m)約3まで
材質ABS/PC/PS
光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35
設置方式コンセント
ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。
ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。
通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類LED
消費電力(W)0.4
光色電球色
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
材質ABS、PC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47
質量(g)本体:約52、ホルダー:約31
感知方式人感・明暗センサー
使用温度範囲(℃)0~30(センサー)
寿命約30000時間
充電時間(時間)約40
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。
寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36
全光束(Lm)3500
発光色6500-7000K(昼光色)
充電時間(時間)約6-8
設置場所屋外
防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65
電球の種類LED
点灯時間(時間)約6-12
照射角度(°)約120
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40
電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー
本体寸法(mm)約116×50×31
消費電力約1.5W
連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間
充電時間約4時間
色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70
LED寿命(時間)25000
LED使用数(個)11粒
照射距離(m)約3
感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度
調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1
材質ABS
寸法(mm)45×136×35
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。
電源単4形乾電池4本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
質量(g)132
消費電力(W)1
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
保護等級IP43
モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球1W 高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80
探知能力約4m
センサー探知範囲水平約100°
設置方式三脚、マグネット
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
アズワン品番65-2476-80
明るさ(Lm)130
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1.5
センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯
連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16
色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)
連続使用可能時間25000時間(寿命時間)
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
光束(Lm)【フロントライト】20・10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。