照明 :「卓上 電池式」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-23
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品USB給電式Type-Cケーブル
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×94
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品USB給電式Type-Cケーブル
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×94
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4~5
調光方式3段調光(強、中、弱)
取扱説明書(1.54MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm)
質量(g)約210(電池除く)
電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)
連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)
光色白色光
電球の種類白色LED
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン
質量(g)約135(商品合計)
電源USB リチウムイオン充電池1200mAh
充電時間(時間)約2.5
充電可能回数約300回
直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)
明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40
連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
質量(g)122
使用電池単3形乾電池×3個(別売)
アーム角度調整
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯
材質ポリスチレン
寸法(mm)(約)76×107×220
色シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます
スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト
スタンド部にスマホが置けます
0.3W白色LED×1個
材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート
色白
質量(g)個装:約179
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58
光源0.3W白色LED×1個
電源タイプ乾電池式
アームシングル
明るさ(Lm)約20
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。
材質ABS、PS
質量(g)約100
電源単3乾電池×3(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時)
直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時)
明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90
連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・スタイルに合わせて選べる4色
・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂
電源単3形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258
本体質量(g)約240(電池含まない)
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます
光源高輝度白色COB LED×3個
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約65
様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。
用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。
色シルバー
電源単3電池×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165
明るさ(Lm)70
点灯時間(時間)約10
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・「Indian」の世界感を表現した2色展開
・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用)
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
電源単3形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258
本体質量(g)約240(電池含まない)
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます
光源高輝度白色COB LED×3個
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約65
・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。
・ポケットサイズで携帯に便利
・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・風量切替2段階・角度調整可能
・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き
・単4乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
電源単4形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225
本体質量(g)約146(電池含まない)
羽根枚数3枚
連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます
光源LED
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約50
ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。
用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い
材質シリコーン樹脂、MABS
電池単4電池×3本
電球の種類LED
調光の可否可
スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)55(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書
寸法(mm)20×45×61
ケーブル長(m)USB Type-C:0.25
光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に
付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)260×160×90
色ホワイト
質量(g)378
連続使用時間(時間)強風で約6
使用電池専用充電池
点灯方式3段階
風量調整4段階
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)7200
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)
質量(kg)0.8
高さ(mm)290
種類器具:LED一体型
構造防雨型
定格消費電力(W)2.7
色温度(K)2700
幅(Φmm)135
材質(カバー)アクリル(透明・模様入)
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
タッチスイッチ仕様3段階調光
調光方式段調光
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。