照明 :「卓上机」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900
幅(mm)210
全長(mm)210
色白
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899
適合機種LEX-3130、LEX-3132
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)20
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901
適合機種LEX-3100、LEX-3102
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)210
色ブラック
付属品DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)約8.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)約10
全光束(Lm)約800
電球の種類LED
電源コード(m)1.6
トラスコ品番380-8491
質量(kg)1.63
電源AC100V
全高(mm)442
吸着力(N)800
マグネット部寸法(mm)50×58.5×55
LED10灯
ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC
質量(kg)約1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455
色温度(K)2700~6500(5パターン)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約900
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可(5段階調光)
モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。机の形状を気にせず使うことができます。その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品USB-Type-Cケーブル付属
トラスコ品番514-0237
材質アルミ、樹脂
長さ(mm)23
幅(mm)450
全長(mm)450
色ブラック
取付フック式専用クランプ
高さ(mm)100
品名Z-LIGHT
奥行(mm)26
電源(V)5
電圧(V)100
消費電力(W)5
電源スイッチング:450
コード長さ(m)1.5
コード26
色温度(K)3000~5700
光源色ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)34.6
明るさ(Lm)173
標準消費電力料金(円/h)0.13
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可
取付クランプタイプ
高さ(mm)634
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)5~50迄
アームシングルアーム
演色指数(Ra)94
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)275
電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0
クリップ取付幅(mm)20~40
光束(Lm)最大320
明るさ(Lm)320
グリーン購入法適合
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」
スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。
(直径9cm)
折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。
インテリアになじむ落ち着いたカラーリング
目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。
(LED、3段階調光)
USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト
付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書
材質ABS・PS
質量(g)290(USBケーブルは含まない)
消費電力(W)約3.2
電源DC5V/1A(USB給電)
ケーブル長(m)約1(USB)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259
光源LEDライト18個×0.2W
色温度5000
光源色昼白色
充電時間(時間)約4
内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可)
光束(Lm)約225(初期値・満充電時)
LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります)
アームシングルアーム
調光方式3段階(強・中・弱)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時)
調光の可否可
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)約171×125×339
消費電力約5W
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間約5時間
色温度(K)約3000、4000、6200
LED30粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)約1000
光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)約30000
調光範囲無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)1020
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド
最大消費電力(W)24
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)18.8
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
定格消費電力(W)約24
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000~5500
照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112
調光方式5段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5
光束(Lm)最大700
明るさ(Lm)700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ
電源コード(m)約1.8
光源LED
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる
JIS照度AA形相当
光束(Lm)器具:1025
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。
モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。
スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。
反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。
モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。
用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。
固定グリップはシリコン素材を採用。
滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。
仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A
付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書
厚さ(mm)対応モニター:8~30
質量(g)244
消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5
有効画素数約210万
インターフェースUSB2.0
色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)
解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)
フォーカス固定
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90
照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)5
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15
光源SAMSUNG製LED
色温度(K)3000 / 4000 / 6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9
充電時間(時間)5
コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)1000
光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)30粒
調光方式無段階
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。
独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。
無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。
15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。
白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在!
場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。
シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。
重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯
材質ABS/鉄
質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70
電源コード(m)約1.3
保証期間1年
照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)
光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(0.24MB)
電球の種類LED(無段階)
調光の可否可
デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。
勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。
ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。
充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。
明るさは390Lm。
90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。
折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。
超軽量約436g。
1ボタンで調色・調光の操作ができます。
調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。
高演色Ra80。
自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ!
スマホスタンドとしても。
電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマー
色ホワイト
質量(g)約436
消費電力(W)約5(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5
出力電圧(V)USB:5
入力電圧(V)USB:5
出力電流(A)USB:1
光源LED(無段階調光)
保証期間1年
入力電流(A)USB:2
明るさ(Lm)最大約390
光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。
その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。
3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。
やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。
またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。
5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
操作はタッチボタンのみで簡単。
目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机
材質ABS/アルミ合金/鉄
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345
電源コード(m)約1.8
色温度(K)2700~6500
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約600
光色4パターン
関連資料(0.52MB)
電球の種類LED(5段階)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
3段階の明るさ調整。デスクライトが3段階の明るさ調整機能を備えていることは、照明をユーザーの好みやニーズに合わせてカスタマイズできる利点です。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさ380lm。デスクライトが380ルーメンの明るさを提供することは、充分な照明力を持っていることを示します。これにより、デスク上の全ての領域を明るく照らし、作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。省エネルギー。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整自由度が高い向きと角度調整機能を備えたデスクライトは、設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
用途読書や勉強などに。
仕様角度調整(度):180
付属品USBケーブル、マニュアル
幅(mm)110
高さ(mm)400
奥行(mm)180
電力(W)6
入力5V1~2A
明るさ(Lm)380
回転角度(°)80
1台
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当)
付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)700
明るさ(Lm)約700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用
アズワン品番65-9278-90
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。