照明 :「単4 充電器」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
翌日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用
エコ商品
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m ・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能 ・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。 ・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。 電源単4形乾電池4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式吊り下げ 設置場所屋内 本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 質量(g)145 本体寸法(mm)148×35×35 使用電池充電池18650、単四電池 電池【単四電池】3本 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電器 充電可能回数約300回 防滴構造IPX4 点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF 被写体照度1500Lm 連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3 付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)96 電源単4電池×3本 外径(Φmm)26.5 充電時間3時間45分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間20時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)280 照射角5 防水性IPX8(1メートルまで) 照射距離(m)(最大)210 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

材質アルミニウム 質量(g)368 本体寸法(mm)140×58×50 使用電池充電池18650、単四電池×4本 充電時間(時間)【電池1本の場合】約2.5 充電方式USB-USBtypeC充電器 充電可能回数約300回 防滴構造IPX4 点灯方法強→中→弱 被写体照度3000Lm 連続点灯時間(時間)強/約3、弱/約6
1個
6,398 税込7,038
欠品中

SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライト
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ ブラック 材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング) 耐熱温度(℃)-20~+50 LEDCREEパワーチップ1個 電球の種類LED
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります