照明 :「基盤」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×124 電源タイプモバイルバッテリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
仕様●セット内容:灯具本体・単4アルカリ電池3本・ケース●光源:UV-LED×1個●ピーク波長:365nm●使用電池:単4アルカリ電池(1.5V)×3本●電池寿命 約5時間●灯具サイズΦ28mm×L123mm●本体重量110g(単4電池3本含む) アズワン品番67-2515-51
1式
19,980 税込21,978
当日出荷

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×124 本体質量(g)140 電源タイプコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル 材質本体:アルミニウム 電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属 照射範囲Φ80mm 最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×124 本体質量(g)140 電源タイプモバイルバッテリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む) ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属 照射範囲Φ30mm~Φ340mm 最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属 照射範囲Φ40mm 最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 材質本体:アルミニウム 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 照射範囲Φ80mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 照射範囲Φ40mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 照射範囲Φ30mm~Φ340mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む) ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属 照射範囲Φ30mm~Φ340mm 最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)823 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)約1100~60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5 光束(Lm)最大700 明るさ(Lm)700~200 グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡ
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×124 質量(g)約165 機能フォーカスコントロール 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF(点灯中に軽くプッシュスイッチを押すと消灯せずに点灯方法を切り替えられます) LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲スポット照射、ワイド照射切替 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ30mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)700 明るさ(Lm)約700~200 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

専用UV-LEDランプ。
仕様●基盤一体型LED アズワン品番67-2515-45
1個
69,980 税込76,978
32日以内出荷

不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。 付属品灯具バッグ トラスコ品番418-2912 材質LED基盤:スチール、アルミ 幅(mm)720 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)1400~2600 奥行(mm)470 電源(V)AC100~240 消費電力(W)210 コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付) 最高高さ(mm)バルーン:2600 芯数3芯 寿命球:50000h 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)28000 電球の種類LED 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
58,300 税込64,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-03
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります