照明 :「夜間 ウォーキング」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間の作業に最適。ヘルメットに取り付けることが可能で、140度の角度調整が可能。光量は3段階切替式になっているので、用途によってボタンスイッチ切替が可能。
用途暗い所での作業に。細かい手元作業に。釣り・アウトドアに。 仕様ヘッドバンド取り外し可能 付属品単4形乾電池×3本 材質本体:ABS樹脂●レンズカバー:PP●ヘッドバット:EVA●ベルト:ポリエステル 本体:シルバー●ヘッドバンド:ブラック。 質量(g)75(電池含まず) タイプ3段階切替式 サイズ(mm)70×65×43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に エスコ品番EA983RM-1 材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g)101 タイプ使いきり 直径×長さL(Φmm×mm)約15×190 発光時間(時間)10~12
1個
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。
電源タイプ電池式 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 付属品装着用ベルト、予備球×1個 材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂 光源Bi-Pin球2.5V 0.3A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能 アズワン品番65-9338-84
1箱(24本)
4,800 税込5,280
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります