照明 :「大型ライト」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 色温度(K)6000 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。 大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。AC100V充電器付きセット。
明るさ(Lm)160 セット内容ライト本体(74500)、充電ホルダー(74102)、100V ACアダプター(22666または22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)3
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

YC-13H 充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm)1000 防水保護等級IP65(生活防水) 材質ABS、PC セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)12 出力(充電器)5V 1.2A 本体質量(g)約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38 光源LEDチップ×3個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K)6000 LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)900 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°)15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15 電球の種類蛍光灯 適合FPL13EX-N トラスコ品番253-0597 全長(mm)335 質量(kg)0.35 電源(V)100 コード長さ(m)0.24 点灯方式インバーター 材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック 蛍光灯13W 明るさ(Lm)840
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷

さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売) 全光束(Lm)約85 付属品肩掛けバンド 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178 連続使用時間(時間)約100 照度(Lx)約4000 防滴構造IPX4準拠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 仕様防雨構造 トラスコ品番279-8697 質量(kg)1.12 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)65×751
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
質量(g)約20 コード長さ(m)約1
1個
279 税込307
3日以内出荷

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。 大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。本体のみ。
明るさ(Lm)160 付属品リチウムイオンバッテリー(74175) 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル 質量(g)104 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3747 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4700 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストリームライトポリタック90 L型LEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)170 連続使用時間3時間45分 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー 設置方式ねじ止め 保護等級IPX4(生活防水規格) 灯数2灯 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215 質量(g)約956 消費電力(W)約8 光源色昼光色 色温度(K)6500 光束(Lm)約700 点灯保持時間約10~60秒 センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110° 材質ABS/ポリカーボネート 付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170 オレンジ 連続使用時間3時間45分 使用電源3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×124 質量(g)約165 機能フォーカスコントロール 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF(点灯中に軽くプッシュスイッチを押すと消灯せずに点灯方法を切り替えられます) LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲スポット照射、ワイド照射切替 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ30mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル 質量(g)128 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000 光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

ストリームライトシージAA ミニLEDランタン
ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。 強力なC4 LED。 本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。 ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。
明るさ(Lm)High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7 ピンクリボン 電源単三アルカリ電池×3本(別売) 防水保護等級IPX7(1m) 連続点灯時間(時間)High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります