照明 :「学習机」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。
その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。
3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。
やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。
またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。
5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
操作はタッチボタンのみで簡単。
目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机
材質ABS/アルミ合金/鉄
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345
電源コード(m)約1.8
色温度(K)2700~6500
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約600
光色4パターン
関連資料(0.52MB)
電球の種類LED(5段階)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。
材質スチール/アルミニウム
質量(g)約700
消費電力(W)2.8(最大)
定格電圧(V)100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320
電源コード(m)約1.4
光源LEDチップ0.2W×14粒
色温度(K)5000~6500
保証期間1年
光束(Lm)330
アームフレキシブル
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲3段階
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質鉄/ポリカーボネート
質量(g)約765(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)
保証期間1年
充電時間(時間)約~4.5
バッテリー容量(mAh)650
アームフレキシブル
明るさ(Lm)~最大約195
調光方式無段階
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに
セット内容本体、USBコード(Type-C)、フック
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約293
消費電力(W)最大約2.2
保証期間1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10
電源(VA)USB(Type-C) 5/1
バッテリー容量(mAh)1000(リチウムイオンバッテリー)
明るさ(Lm)最大約150
光色昼白色(5000K)
調光方式3段階
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯
材質ABS/メタル合金
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480
電源コード(m)約1.37
保証期間1年
照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)
光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(0.9MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。
葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。
その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。
自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。
調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。
軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。
電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。
省エネ、長寿命なLED使用。
目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約945
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(1.59MB)
電球の種類LED(無段階)
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
寸法(mm)発光部:284×84.2
質量(g)770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)アーム長さ700×W312
電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)
全光束(Lm)250/375/500
定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)4000(白色相当)
固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間1年
使用環境温度(℃)0 ~ 40
使用環境湿度(%)10 ~ 70RH
アーム3点可動
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階調光機能
演色指数(Ra)90
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ
消費電力(W)7.9
電源コード(m)約1.7
質量(kg)約1.5
スイッチタッチ式
全光束(Lm)574
寸法(cm)約32.5×22×35
光源高演色白色LED×21灯
色温度(K)6200
照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)
光源寿命40000時間
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)83
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7426
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色ピンク
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
光源色4000K
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7432
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色ブルー
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7427
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色白
高さ(mm)385
奥行(mm)300
電源(V)AC100V
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
光源色4000K
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7425
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色黒
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
光源色4000K
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7421
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色ピンク
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7430
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色ブルー
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
光源色4000K
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7429
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色白
高さ(mm)385
奥行(mm)300
電源(V)AC100V
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7420
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色黒
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)約360×171×335
色ホワイト
質量(g)1400
出力UCB:DC5V/1.2A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)
定格入力電圧(V)本体:DC24
電源コード(m)約1.8
機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座
光源LED
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アズワン品番64-9306-44
アームシングルアーム
光色昼白色
調光方式無段階
直下照度(Lx)2200
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。
お子様用としても最適です。
2関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト
電球の種類LED
電源コード(m)1.5
アームフレキシブル
調光の可否可
消費電力(W)12.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
調光方式5段階
光源寿命40000時間
材質ABS、PC
明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当
USBポート1口/5V2.1
ベース径(Φmm)183
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5
コード長さ(m)約1.5
質量(g)1250(ACアダプターを除く)
電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)
全光束(Lm)100~365
定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380
色温度(K)4000(白色相当)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。
明るさが選べる調光機能付き。
3関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。
USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト
材質ABS、PC
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12.4
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440
ベース径(Φmm)183
光源寿命40000時間
アームフレキシブル
明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当
USBポート1口/5V2.1
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。