照明 :「庭用池」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約180 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色) 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数前面30灯+側面21灯 点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

S-330L 5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)450 パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)281×124×135 ソーラーパネル質量(g)270 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-03 明るさ(Lm)1350 灯数3 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)370 パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)281×124×135 ソーラーパネル質量(g)210 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-02 明るさ(Lm)900 灯数2 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチOFF/電球色/昼白色 コード長さ(m)(ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲140°最遠6m 充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番64-8965-59 明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他 質量(g)約190 寸法(cm)約12.4×9.6×4.8 保護等級IP65相当 色温度(K)約6000 電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー 動作時間太陽光充電約8時間(満充電) 設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など 明るさ(Lm)240 電球の種類LED 点灯時間(時間)約5(強)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HAC4359 ハードシェルソーラーセンサーライト HAC 動画あり
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。 セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本 ブラック 電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵) 保護等級IPX7 寿命ライト:約3年 充電時間(時間)約8 設置場所屋外 直径×高さ(cm)約12×2.5 耐荷重(t)約1 明るさ(Lm)約5 電球の種類LED 点灯時間(時間)約8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト。配線不要の太陽光発電式:天面のソーラーパネルで自動充電するので面倒な工事は一切不要です。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。【使い方選べる4way仕様】1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック。お庭の様々なシーンで活躍します。
用途ランタン、照明、ガーデンライト、ソーラーライト、インテリアランプとして。ガーデン用品/ガーデニング用品/アウトドア用品/エクステリアライト/ソーラーライト/屋外照明/LEDライト/LEDソーラーライト/夜間自動点灯/ガーデンライト/ガーデンソーラーライト/灯篭/外灯/玄関灯/玄関ライト/防災ライト/非常用ライト/防水/省エネ/省エネ/防犯ライト/防犯用/太陽光発電/ソーラー充電ライト/お庭/ベンダ/バルコニー/テラス/玄関先/軒先/庭先/駐車場/廊下/芝生/ウッドデッキ/花壇/置き型/ソーラーパネル/グラウンドライト 材質スチール、ガラス、プラスチック 質量(g)500 保護等級IPX3 バッテリーニッケル水素充電池 単3形 LED色電球色 バッテリー電圧(V)1.2 センサー感知方式明暗 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)600 直径×高さ(cm)14×17 電球の種類LED
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。
種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット 摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。
材質PP、PS、PVC 質量(g)50(商品合計) 電源ソーラーパネル充電 連続使用時間(時間)8 バッテリーニッケル水素電池(40mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×8.5 充電時間(時間)8 LED最大5Lm 充電可能回数300回 防水IP44
1台
998 税込1,098
6日以内出荷

DS-60S 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
エコ商品
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

S-110L 5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)250 パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)91×124×135 ソーラーパネル質量(g)210 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-01 明るさ(Lm)450 灯数1 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

W-640 ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。 質量(g)545 保護等級IP35 電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠6m 点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35) 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回 点灯時間10秒固定 取扱説明書(2.57MB) 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DS-N8E 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
エコ商品
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED 保護等級IP65相当(※完全防水ではありません) 灯数20灯 ホワイト 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約800 色温度(K)4000 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225 質量(g)約270 動作温度(℃)0~45 保証期間製品到着後1年間 セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付) センサー感知方式人感 設置方式ねじ止め 設置場所玄関
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能) 長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。 2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。 人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。 5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。 緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。 ソーラーと手回しで充電が可能です。 USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売) AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz) バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として トラスコ品番160-7727 セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書 幅(mm)138.5 高さ(mm)148 奥行(mm)138.5 電源リチウムポリマー充電池(付属) 保護等級IP65 充電時間(時間)約30、microUSB:7 光色
1台
15,880 税込17,468
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング