照明 :「手回し懐中電灯」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品ストラップ、USB接続ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
本体質量(g)228
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38
連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間
受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。