照明 :「拡散板」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
コード入力コード:SVCTF0.75・5m
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2
セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個
幅(mm)Φ34
電源(V)AC100
コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2
光源色色温度5000K
本体寸法(mm)幅Φ34
演色指数(Ra)80
点灯時間(時間)確認最大:AC100
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)
消費電力(W)5.8
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
波長(nm)660
電源(V)AC100~240
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)
LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
保護等級IP50
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)
保護等級IP50
波長(nm)660
照度(Lx)1750
LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
¥28,980
税込¥31,878
34日以内出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
付属品50mm固定ホルダー×2個
エスコ品番EA815LD-76
材質(LEDカバー)ポリカーボネート
寸法(mm)Φ53×680
質量(g)950
電源AC100V
コード長さ(m)5
照明装置LED12W直管型
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)842
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
電球の種類LED
トラスコ品番114-7425
セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)300
外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。