照明 :「据付台」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。