照明 :「提灯用電気」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)34
消費電力(W)4
寸法(Φ×高さH)(mm)45×72
全光束(Lm)340
入力電圧(V)100/200/242
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数≧82
色温度(K)2200
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)250
芯数2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。