照明 :「検査用照明」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。
電球の種類LED
2018年トラスコ掲載ページ7 0928
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6
光束(Lm)540
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番355-7731
寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
全高(mm)343
LED6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く
色黒
質量(g)約800(ACアダプター除く)
電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)
消費電力(W)12
照度(Lx)30000
光源色白色
アズワン品番1-2328-12
LED寿命(時間)約20000
アームフレキシブル
調光方式調光ボリュームによる連続調光
照射範囲Φ200mm
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
ノガLEDステッキのLEDライトのみ
用途作業照明、検査用照明
トラスコ品番337-4900
高さ(mm)35
奥行(mm)40
電源(V)AC100
消費電力(W)2.7
コード長さ(m)1.8
吸着力(N)320
マグネット部寸法(mm)幅:30
明るさ(Lm)378
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途作業照明、検査用照明として。
適合機種LED8500、LED8600
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)12
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)560
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)220×75×26
照度(Lx)270
色温度(K)5700
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)23
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1070
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)395×75×26
照度(Lx)475
色温度(K)5700
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)37
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1620
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)540×75×26
照度(Lx)700
色温度(K)5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
演色性の高い蛍光管を使用していますので、塗装時の照明としてお使いいただけます。
また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
タイプ縦型
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50Hz / 60Hz
定格電圧AC100V
芯数2
点灯方式インバータ
演色性の高い蛍光管を使用していますので、車両などの大きな塗装面のチェック等としてお使いいただけます。
また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
消費電力(W)360
使用場所屋内
コード長さ(m)5
適合FHF32N-EDL×8灯
質量(kg)30.7
タイプ大型照明タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50Hz / 60Hz
定格電圧AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×733×1842
定格ランプ電力(W)40W×8灯
芯数2
点灯方式インバータ
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明
消費電力(W)12
明るさ(Lm)1030
電球の種類LED
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。
ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。
吸着力(N)320
コード長さ(m)2
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
電源(V)100
6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明
仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54
長さ(mm)156
1個
¥6,920
税込¥7,612
5日以内出荷
光源から1メートルで170ルクスの明るさです。
太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。
面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。
面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。
タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。
20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。
アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)460
コード長さ(m)5
全長(mm)448.5
電源(V)100
消費電力(W)8
適合FL-8EX-N
保護構造IP66
点灯方式インバーター
耐水性耐水タイプ
材質(外筒)ポリカーボネート
電球の種類蛍光灯
特殊用途耐水
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)520
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)790
防水性IP65
1台(1台)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)380
防水性IP65
1台(1台)
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易
光線角度はフレキシブルアームで自由自在
吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適
照明定格AC100V 上限100W 適正60W
口金E26
使用場所屋内
電球の種類LED
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。
電球の種類LED
トラスコ品番855-4835
材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット
全光束(Lm)最大96
幅(mm)970
奥行(mm)150
高さ(mm)195
消費電力(W)1.8
質量(g)2400
仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付
トラスコ品番407-8756
セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm6枚搭載●光源色(K):3000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:561(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力(定格/最大):15W/21W
アズワン品番67-2384-35
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。