照明 :「温湿度計 SDカード」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本
色ホワイト
質量(g)180
電源5V1.5A以上のUSB-Aポート
周波数(kHz)(IR)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83
準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz
解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)
湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20、暗視10(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°
送信距離(m)(リモコン)最大4
温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。