照明 :「熱中対策温湿度計」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502124 充電式LEDヘッドライト H19R Core LED LENSER 動画あり
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 本体質量(g)約374(電池含) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります