照明 :「熱中症対策」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・スタイルに合わせて選べる4色
・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂
電源単3形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258
本体質量(g)約240(電池含まない)
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます
光源高輝度白色COB LED×3個
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約65
・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・「Indian」の世界感を表現した2色展開
・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用)
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
電源単3形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258
本体質量(g)約240(電池含まない)
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます
光源高輝度白色COB LED×3個
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約65
・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。
・ポケットサイズで携帯に便利
・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・風量切替2段階・角度調整可能
・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き
・単4乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
電源単4形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225
本体質量(g)約146(電池含まない)
羽根枚数3枚
連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます
光源LED
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約50
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。