照明 :「物置 屋内用」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
質量(g)132
消費電力(W)1
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
保護等級IP43
モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球1W 高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80
探知能力約4m
センサー探知範囲水平約100°
設置方式三脚、マグネット
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
アズワン品番65-2476-80
明るさ(Lm)130
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。