照明 :「目視検査」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュマルチビームLEDライト
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別 電球の種類LED 電源18650電池1個またはCR123A電池2個 明るさ(Lm)最大760 保護等級IPX7 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)25.4×37×147 質量(g)155(電池含まず) 光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED 連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間 照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く 質量(g)約800(ACアダプター除く) 電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属) 消費電力(W)12 照度(Lx)30000 光源色白色 アズワン品番1-2328-12 LED寿命(時間)約20000 アームフレキシブル 調光方式調光ボリュームによる連続調光 照射範囲Φ200mm 電球の種類LED 調光の可否
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
1台
74,300 税込81,730
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファーミラージュ8色LEDスティックライト
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査 電球の種類LED 電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025 光束(Lm)1000 防塵防水性能IP65 付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース 寸法(mm)550×35×29 質量(g)345 光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個 色温度約3000K - 約6000K の間で30段階 照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m) LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤 充電時間(時間)約3~4 演色指数(Ra)95 連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる) 調光範囲30段階
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。 電球の種類LED トラスコ品番855-4835 材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト トラスコ品番227-7381 アズワン品番64-9178-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。 電球の種類LED 仕様連続使用約1時間 幅(mm)100 全長(mm)282.1 質量(g)660 奥行(mm)72.5 電源(V)DC7.4 平均演色評価数Ra95 色温度5000K 充電時間約3時間 明るさ(Lm)875 演色指数(Ra)Ra95 2018年トラスコ掲載ページ7 0910
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。夜間の手元灯としても、使いやすさ◎。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等 質量(g)60(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95 使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属) LED色緑色LED
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm6枚搭載●光源色(K):3000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:561(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力(定格/最大):15W/21W アズワン品番67-2384-35
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 口金G13 使用温度(℃)-20~50 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 口金G13 使用温度(℃)-20~50 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。 全長(mm)140 ブラック 外径(Φmm)37 点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF LED寿命(時間)約3万で約90%まで低下 照射方式ノーマルタイプ 電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング