照明 :「移動式 投光器」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様電圧範囲(V):100~240
質量(kg)41
定格電圧(V)100
定格電流(A)3.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)5500
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)110
全光束(Lm)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500
電源コード(m)5
周波数50/60Hz
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
配光角度(°)100
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)7500
本体質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850
電源コード(m)5
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
配光角度(°)100
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260
電球の種類LED
全光束(Lm)(最大)41000
寸法(mm)1416×1226×1491~3200
質量(kg)約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)(AC)100~240
芯数2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)-10~40
素子(発光)白LED
効率(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)95RH以下
調光方式調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。
灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
場所を選ばず手軽に持ち運べます。
住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。
3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。
そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」
でも使用できます。
付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ
付属品収納ケース
材質アルミニウム
電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電
段数三脚:3段
消費電力(W)ランプ:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時
保護等級IP44
乾燥質量(kg)5.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ランプの種類LED(高輝度白色)
ランプ全光束(Lm)3450
充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)5000×3個
使用場所屋内外兼用
灯数3
作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。
ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。
ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。
トラスコ品番194-7810
質量(kg)34.6
周波数(Hz)60
電源(V)100
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.2
アズワン品番64-8771-60
明るさ(Lm)38300
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380
使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様スタンド組立式
電源(V)AC100
キャスターブレーキ付
キャスター径(Φmm)50
芯数2
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品ラッシングベルト
セット内容マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150)
材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)12.4(灯具/2.5、台車/9.9)
タイプ台車セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
積載荷重(kg)ポール/6、台車/40
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH/1.51、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×1115~2000
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)5
保護等級IPX5
機能1/10ビーム角:360度
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:HIGH/130.6、LOW/136.2
LED150W
アース端子あり
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料カタログ(1.37MB)
取扱説明書(1.38MB) (1.06MB)
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)HIGH/19200、LOW/10900
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
伸縮ポールがセットになった台車です。ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。収納時は5台まで積み重ねることが可能です。
付属品ラッシングベルト
適合機種ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G)
セット内容台車、伸縮ポール
材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)9.9
積載荷重(kg)ポール/6、台車/40
荷台寸法(mm)幅300×奥行469
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×735~1620
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279
関連資料カタログ(1.37MB)
取扱説明書(1.06MB)
1台
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質スチール
寸法(mm)920×790×2010
質量(kg)2.6
収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料(1.15MB)
取扱説明書(1.41MB)
搭載可能質量(kg)最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池
質量(kg)19
全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000
光源60W高輝度LED
充電時間(時間)約7.5
関連資料(2.71MB)
点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
命を守る「光」。二次災害を防ぐ防災照明です。災害現場や災害仮設避難所用として使用できる移動式のスタンド照明になります。超軽量設計、角度調整機能、調光機能があり、緊急災害時の現場で簡単持ち運び、即使用可能です。
用途災害現場、災害仮設避難所用の夜間用照明に。緊急災害時の仮設照明に。
高さ(mm)三脚最大:3250
質量(g)850(光源のみ)
入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)30000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~40
使用場所災害現場、災害仮設避難所用、緊急災害時
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:160×160×1260
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。