照明 :「竹アルミ」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。
・オリジナル発光柱は実用新案登録済
・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。
・インテリアに馴染むアンティークデザイン
・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節
・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能
・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
色ブラック
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3
発光色電球色
色温度(K)2200
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4
効率4.5W
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節可能
照射角度(°)360
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)126×311
発光色電球色~昼光色
充電電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材
質量(kg)約0.5
外径×高さH(Φmm×mm)約126 311
全光束(Lm)5-200
発光色電球色(2200K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約8~120
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。