照明 :「管クリップ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用 定格消費電力(W)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 芯数2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。 消費電力(W)(付属ランプ)32 定格消費電力(W)(適合)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)約5 電源タイプ電源コード式 電源(V)AC100、50/60Hz 口金E26 最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 芯数2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

手元が明るい灯り窓付きです。連結コンセント付きです。クリップ付きです。
用途屋内型蛍光灯クリップライト。 出力(W)32 全光束(Lm)1800 電源コードVCT(定格600V)×5m 使用場所屋内
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途屋内作業の簡易照明に 電球の種類蛍光灯 消費電力(W)60 全光束(Lm)3350 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 芯数2
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)Jランプ45W
高出力45Wの明るさで低発熱、長寿命のフルスパイラル蛍光灯です。 大型クリップで30度ずつ回転し、お好みの角度で固定できます。 本体には45W・60Wの蛍光灯が取り付け可能です。
コード長さ(m)5 付属品ランプクリップ、連結コンセント 出力(W)45 芯数2
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

東京メタルクリップライト
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7 寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)0.5 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 挟み幅(クリップ)28mm セード寸法(mm)Φ145 アームフレキシブル
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります