照明 :「耐衝撃」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)本体140(電池込み)
全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160
発光色昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45
光源3535LEDチップ×2粒
モード切替HIGH、LOW
バッテリー3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)約2.5~3時間
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)350
充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(mm)Φ301×226
質量(kg)3.7
使用温度(℃)-30~+45
保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65
色温度(K)6500
寿命50000時間
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
グリーン購入法適合
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC、ABS
質量(kg)約0.2
外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188
全光束(Lm)15-300
発光色電球色(2000K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約3~60
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
充電時間(時間)バッテリー:5
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間バッテリー:約60分
電球の種類LED
充放電回数(回)バッテリー:1000
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90~110
設置場所屋内・屋外兼用
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
付属品万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
最小曲げ半径(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
演色指数(Ra)83
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.28
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45
消費電力(W)80
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
連結数5本(50mまで)
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
電球の種類LED
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光/蓄光
径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)452
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)2.53
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(200V)
LED50m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)75000
連結可能台数:2台(100mまで)
1本
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.6
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)22
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.23
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)397
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)2.33
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)
LED50m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)75000
連結可能台数:2台(100mまで)
1本
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.6
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。
その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。
4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。
明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。
点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900
防塵防水性能IP68
LED米Luminus SST40
使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2
USBタイプ【充電】Type-C
照射距離(m)最大211
連続使用時間(時間)最大157
耐衝撃性1.5m
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4
質量(g)81(電池含まず)
モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED三光色 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)500(High)250(Low)
色温度2700-4500-6500
点灯時間約2.5時間
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36
質量(g)305
マグネットマグネット付き
フックフック付き
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm
質量(g)約370
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-21
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61
質量(g)300
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池
材質耐衝撃ポリマー樹脂
幅(mm)140
高さ(mm)30
奥行(mm)30
保護等級IPX4
明るさ(Lm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)2
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5
質量(g)253
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装
色黒
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)19
本体寸法(mm)全長127
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×2本
充電方式再充電なし
バッテリー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルミニ
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池
トラスコ品番573-9875
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)180
高さ(mm)50
奥行(mm)50
保護等級IPX7
明るさ(Lm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)155
高さ(mm)35
奥行(mm)35
保護等級IPX4
明るさ(Lm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)300(High) 100(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)
充電時間(時間)約2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37
質量(g)185
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-1000
色温度6500
点灯時間(時間)約1.5-約24
充電時間(時間)約3.5
充電器出力Max5V 2A
質量(g)468
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm
質量(g)約210
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-23
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)70
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
点灯方式カラーモード(赤、緑、青)
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)70
最大点灯時間110時間
落下耐久(m)2
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
電球の種類LED
明るさ(Lm)160
点灯時間(時間)約3
防塵防水性能IP65
LED多色温度 COB LED
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
耐衝撃性能IK07
色温度2700-4500-6500
充電時間(時間)約3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42
質量(g)91
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230
質量(g)380
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。