照明 :「蛍光塗料」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
蛍光剤を含んだ物質に当てると、美しい光を発して浮き上がり、幻想的な雰囲気を演出します。電子式インバーター回路で瞬間点灯、チラツキなし。E26口金の電球がついている器具に使用できます。消費電力:22W。
用途居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に。ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に。
電球の種類蛍光灯
口金E26
電球形状スパイラル球
光色黒色
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)22
全長(mm)154
質量(g)95
外径(Φmm)60
全光束(Lm)48
定格寿命(時間)5000
ピーク波長(nm)380
定格入力電流(A)0.36
エネルギー消費効率(Lm/W)2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径112×全高203
質量(kg)0.35
備考ブラックランプではございません
電源(V)AC100
消費電力(W)100
口金E26
コード長さ(m)約2
最大挟み幅(mm)30
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
バッテリーインジゲーター付きです。
IP68の高い防塵防水性能です。
用途UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。
UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。
付属品専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター
トラスコ品番333-4901
材質アルミニウム
全長(mm)170
外径(Φmm)45
保護等級IP68
充電時間4.5
色温度(K)3700~4000
光源色暖色/UV
明るさ(Lm)1200
照射距離(m)240
落下衝撃(m)3
最大点灯時間60時間
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。