照明 :「表示灯 5V」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
9日以内出荷

1個
309 税込340
9日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
259 税込285
9日以内出荷

1個
309 税込340
9日以内出荷

1個
259 税込285
9日以内出荷

1個
259 税込285
9日以内出荷

1個
259 税込285
9日以内出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプ
エコ商品
ガラス球:クリヤ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
199 税込219
9日以内出荷

1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)3.8 定格電圧(V)35 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
380 税込418
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハート電機サービス充電式LEDマルチライト
エコ商品
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41 ブラック×ブルー 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約82×82×40 質量(g)150 電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh 充電時間約2.5時間 連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間 モード点灯:3モード (High-Low-点滅) IP等級IPX4 充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。6400カンデラの明るさ。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約160m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約388 直径×長さL(Φmm×mm)約106×215(凸部除く) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで約13(白色HIGHモード)、約75(白色LOWモード)、約85(暖黄色モード) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB) 電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。7300カンデラの明るさ。連続使用時間は約7時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約170m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約130 直径×長さL(Φmm×mm)約53×187 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで約7(白色HIGHモード)、約52(白色LOWモード)、約47(暖黄色モード) 光束(Lm)約300 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約170 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検に セット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド) ブラック 質量(g)約111(ベルト含む) 使用温度範囲(℃)0~ +40 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32 寸法(Φmm)本体:24 定格入力電圧(V)AC100-240 定格出力5V/1A 保護等級IP66仕様 色温度(K)約6000-7500 使用電池リチウムイオン 照度(Lx)約750(LED Hi モード) バッテリー電圧(V)3.7 保証期間ご購入日より1年間 充電時間(時間)フル;約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 LED寿命(時間)約50000 ケーブル長(cm)約30 明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード) LED使用数(個)WHITE LED×5 照射距離(m)(LED Hi モード)1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:900 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル 質量(g)約556 出力USB 5V2A 全光束(Lm)最大640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9 入力USB 5V2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間5時間30分 色温度(K)1300-1500-3000 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)6~55
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ コンパクトLED作業灯 薄型、軽量コンパクト 背面マグネット付 充電中/充電完了表示付 HIGH、LOW、スポットの3段階切替 充電式(リチウムイオン電池) 約2時間点灯(明るさHIGHの場合)
セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書 材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)250×34×13 質量(g)88 保護等級IP20 光源高輝度白色チップLED 充電時間約3時間 色温度(K)6000 使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh) 使用環境温度(℃)-10~40 充電電圧(V)5 充電電流(A)1 照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット) 明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット) LED使用数(個)10+1個(スポット) 連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット) 照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります