照明 :「角度 調整 器具」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。
屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。
3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。
底面には強力なマグネット付
高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ
アズワン品番67-8042-37
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射
セット内容本体、ヘッドバンド
質量(g)58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
防塵防水性能IP44
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)(強)28、(弱)14
電球の種類White COB LED
連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8
角度調節最大60°(9段階)
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト
HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間
保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による)
電池残量インジケーター付き
ライト角度調整機能付き
FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約85(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く)
保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。
連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード
光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約1500
バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可)
明るさ(Lm)約350
照射距離(m)54
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
最大点灯時間約4時間
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック
幅(mm)ベース:120
取付ACアダプター
質量(g)約530
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)6.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)62.9
光源寿命約40000時間
光束(Lm)390
アームフレキシブル
光色昼光色 - 白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック
取付ACアダプター
高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合
質量(g)約600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77
コード長さ(m)1.2
平均演色評価数Ra80
保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命約30000時間
光束(Lm)115
アーム角度調整
光色温白色 - 昼白色 - 電球色
電球の種類LED
調光の可否可(連続調光)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5
付属品ACアダプタ
質量(g)約480
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20
アーム長さ(mm)約340
光源白色LED(交換不可)
色温度(K)約6000
照度(Lx)約1520
光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420
LED寿命(時間)約40000
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。