照明 :「誘導棒 電池」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい状況に対応します。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒し、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC100-NB 充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質アルミ、PC、ABS 質量(kg)2.15(本体のみ) 全光束(Lm)11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135 発光色昼光色 光源LEDチップ×12個 角度調整範囲前後150° 色温度(K)6500 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率100W 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>85 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°)120
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

5W フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 保護等級防雨タイプIP-44 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147 質量(g)470 充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間 全光束(Lm)1200 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)6.5×2灯 取扱説明書(2.61MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム グレー 質量(g)117 寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172 機能防水性、 LEDライト 使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100 照射距離(m)200 点灯時間(時間)24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

502790 充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 動画あり
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 動画あり
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDマルチライト
エコ商品
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41 ブラック×ブルー 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

502796 充電式LEDヘッドライト HF6R Core LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

502798 充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄 付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書 トラスコ品番661-6252 材質マグネシウム合金 幅(mm)91.1 高さ(mm)53.5 奥行(mm)41 保護等級IP68 光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個 使用電池専用充電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1600(ターボモード) ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大223(ターボモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

充電式LEDキーライト K6R LED LENSER 動画あり
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

502802 充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER 動画あり
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)198(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約4.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20 照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

502801 充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER 動画あり
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)194(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約4.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20 照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

デスクライト 懐中ライト 赤色点滅灯 FMラジオ(ワイドFM対応) サイレン モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池) ソーラーパネル 充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として 付属品マイクロUSBケーブル(約60cm) 質量(g)357 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります) 充電方式ダイナモ、ソーラー、USB 明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間)2 点灯時間(時間)1(500lm時) 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェースUSB Type-C 質量(g)約43 電球の種類LED 充放電回数(回)500 フックカラビナ式 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 明るさ(Lm)最大500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚 材質アルミニウム合金、合成樹脂 質量(g)約43 保護等級IP64 インターフェースUSB Type-C 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ フックカラビナ式 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)最大500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 電球の種類LED 充放電回数(回)500 点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

WING ACEアトラス 03
エコ商品
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用 機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約205×120×120 質量(g)約425(乾電池含む) 連続使用時間(時間)約300 使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵) 明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります