照明 :「護身用ライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
『強力LEDズームライト』は、最大照射距離約300mの強力照射のLEDズームライトです。遠くまで明るく照らします。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアに最適で、緊急災害時や護身用にも最適です。ズーム機能で集中照射から拡散照射に切り替え可能なうえ、防滴仕様なので雨の日も安心です。点灯機能切り替えが『弱・中・強・ストロボ・SOS』の5段階あり、連続点灯時間目安は、強で点灯約2時間、弱で点灯約3時間です。グリップには滑り止めが付いていて、全長約15cmなので携帯にも便利!です。
用途キャンプ、夜釣り、アウトドアなどに最適、護身用、緊急災害時に。
全長(mm)150
寸法(cm)3.2×3.2×13.8~15.8
使用電池単四乾電池×3本(別売)
ズーム×1、×250、×500、×1000、×2000
電球の種類LED
ライト機能三段階+ストロボ+SOSあり
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
乾電池式のLEDフラッシュライトです。全長約308mmの長いフラッシュライトです。HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です。明るさ最大90lm(HIGHモード)です。頑丈なアルミボディーです。ストラップ付です
用途夜道の歩行、点検作業等
使用電池単3乾電池×3本
明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25
材質アルミ
寸法(mm)約308×34×34
質量(g)240
点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW)
照射角度(°)5
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売
特殊用途防浸
全長(mm)146
材質ポリマー樹脂
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番764-4787
質量(g)554
外径(Φmm)75
全光束(Lm)500
保護等級IP67
連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間
耐水性防浸タイプ
光束(Lm)500
照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m
点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム
色グレー
質量(g)117
寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172
機能防水性、 LEDライト
使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100
照射距離(m)200
点灯時間(時間)24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様リフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
質量(g)125
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。