照明 :「赤色非常灯」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用
機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約205×120×120
質量(g)約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)約300
使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色ブラック
質量(g)約318
全光束(Lm)300
保護等級IP65(※完全防水ではありません)
バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
灯数20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170
動作温度範囲(℃)-20~50
点灯回数約220回(満充電時の理論値)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。
普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。
口金E26
電球の種類LED
光色昼白色相当
全長(mm)113
質量(g)150
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4
スイッチ非常灯/OFF/通常使用
最大径(Φmm)69.5
色温度(K)6500
内蔵電池リチウムイオンバッテリー
光束(Lm)150以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566
全長(mm)113
電源(V)AC100
消費電力(W)4
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6500
光源色昼白色相当
外径(mm)69.5
配光角度(°)120
明るさ(Lm)150
電球の種類相当電球(W形):25
標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320
本体寸法(mm)163×42×195
設置方式スタンド
設置場所屋内外
明るさ(Lm)最大300
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。
用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
寸法(mm)62×40×38
点灯方式9種類
充電時間(時間)1.5
電源タイプ充電式
防水保護等級IP44
照射距離(m)120
電球の種類LED
点灯時間(時間)約3
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。
付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット
材質ABS、PC、Li-ion
質量(g)660
消費電力(W)8
寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電(USB-C)
マグネット○
明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
明るさ約180ルーメンの強力照射!。米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!。側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン。マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。イエロー・ブルーの2色展開です。
仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途アウトドアや災害時の備えに。
明るさ(Lm)COB:200、LED:60
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)95×85×135
光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)
電球の種類LED
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。