照明 :「超小型ライト」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g)約18 寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m)最大約59 点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)約8 使用電球LED 連続点灯時間約8時間 LEDΦ5mm白色LED1灯 光束(Lm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2 防塵防水性能- LEDOSRAM P9 LED×1 充電方式Type-C充電 照射距離(m)最大45 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)540 質量(g)28(電池含む) モードTurbo-High-Med-Low-Moon 付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番583-9297 質量(g)約10 本体寸法(mm)約Φ13×37.5 光源Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間約8時間 光束(Lm)15 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ 保護等級IPX4 外径(mm)10 点灯時間最大/8時間30分 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)95×31×57 縦丸 質量(g)61 機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 500mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ストリームライトマイクロストリーム Ver.A
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

超小型、大光量(325ルーメン)の充電式ライト
材質アルミ合金・ポリカーボネート 質量(g)14.2(充電池含む) 寸法(cm)Φ1.27×1.6×5.1
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm)(最大)約10 付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)87×18×40 縦長 質量(g)45 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個) 明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15) 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+PS+アルミ 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)5/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。 付属品単4形乾電池×1個 トラスコ品番697-5217 材質本体:アルミ 全長(mm)92 ブラック 保護等級IPX6 外径(mm)17 明るさ(Lm)100 点灯時間(時間)3.5
1本
2,090 税込2,299
6日以内出荷

持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)37±5 電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh 定格DC5V0.5A(最大) 電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)500 充電方式Type-C(約2時間) 明るさ(Lm)500強/350中/140弱 関連資料(1.15MB) 電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可) 充放電回数(回)約300 調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

高輝度LED&7つの照射モードを搭載した小型で超強力なEDCライト。IP68の防水性能に加えチタンボディを採用し、耐腐食性・耐錆性に優れた耐久性、堅牢性を備えたモデル。チタン製クリップでポケット、ジャケット、キャップ、ベルトなど簡単にクリップで装着可能。ハイパワー充電式バッテリー&急速充電で約1.5時間で満充電。ムーンモードなら最大130時間連続点灯可能です。電池残量もLEDバッテリーインジケータで確認でき不安がありません。
仕様使用光源:Samsung LH351D LED 付属品本体、Type-C充電ケーブル、防水リング(スペア)×2、取扱説明書/保証書 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)28×25×57 明るさ(Lm)最大900 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大103 落下耐久(m)1.5
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります