照明 :「転がり防止」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
耐衝撃性の保護ラバーが前後に付いており、後部は転がり防止の6角ラバー。窓付きで縦置きでもオンオフ確認可能。首にも掛けられるストラップ付。
電球の種類LED
使用電池単2形乾電池2個(別売)
明るさ(Lm)約32
防水性IPX4
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
質量(g)107
光源白色LED1個
寸法(Φ×mm)Φ64×170
電池寿命約70時間
アズワン品番64-4012-90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)
スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ
色ブラック
質量(g)約140(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco)
落下耐久(m)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)750
消費電力(W)9
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×600
防塵防水性能65
連結数最大20台
光束(Lm)900
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)44
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)950
消費電力(W)18
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×1200
防塵防水性能65
連結数最大10台
光束(Lm)1200
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)57
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)
質量(g)280
直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間(時間)5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)1100~100
照射距離(m)323
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)4~29
落下耐久(m)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)163
直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)550
明るさ(Lm)550~50
照射距離(m)154
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)2.5~20
落下耐久(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
長寿命のLED光源。
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。
便利なハンドストラップ付。
色ホワイト
連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個
明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池CR123A×4
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)
照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。