照明 :「鏡 枠」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4 光束(Lm)器具:20500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4 光束(Lm)器具:23000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4 光束(Lm)器具:20500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4 光束(Lm)器具:23000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋外・屋内 保護等級IP43 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) ビームの開き(°)(1/10)30 入力電圧(V)100/200~242 周波数(Hz)50/60共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) 質量(kg)6.5 仕様電源ユニット別置形
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セットほか
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0 入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)60 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)5000 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15000 電球の種類LED 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+35 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セットほか
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング