照明 :「鏡面反射」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)128(電池を含む)
電圧(V)2.8~4.2
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6
保護等級IP68
連続使用時間(時間)143
光源XP-L2
モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS
バッテリー18650
使用電池18650リチウムイオン3.7V
電池寿命約500回
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(水深2m)
照射距離(m)200
電球の種類LED
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色透明(透過面)鏡面(反射面)
適合種別40形
幅(mm)78
長さ(mm)1190
厚さ(mm)0.3
質量(g)33
トラスコ品番412-7676
材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。
直下の照度が増し、節電効果があります。
UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。
虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。
はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。
ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。
ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
電球の種類蛍光灯
長さ(mm)2365
幅(mm)88
適合種別110形
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2
光束(Lm)器具:115700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3
光束(Lm)器具:127500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)139.4、(242V)140.2
光束(Lm)器具:126500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.4、(242V)143.2
光束(Lm)器具:129200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.5、(242V)129.2
光束(Lm)器具:116600
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0
光束(Lm)器具:118200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)21
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7
光束(Lm)器具:172000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)21
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7
光束(Lm)器具:172000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
92日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
光束(Lm)器具:4050
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)18.8
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7
光束(Lm)器具:148500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)18.8
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上53、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.9
光束(Lm)器具:150000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。