照明 :「防災用バッテリー」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41
色ブラック×ブルー
奥行(mm)41
出力USB-A 5V1A
入力USB-C 5V1A
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です。最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です。
用途懐中電灯として。トンネルなどの暗い場所の照明に
トラスコ品番657-1032
材質アルミ/ゴム
全長(mm)295
色ブラック
電源専用充電池(7.4V/5000mAh)
保護等級IPX5
縦(mm)100
横(mm)341
外径(mm)71
明るさ(Lm)12000
最大点灯時間20時間
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。
高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。
光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。
アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。
本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。
モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)
付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)
充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)
入出力DC5V・2.4A
防水保護等級IP67(最高水準)
バッテリー式照明です。
工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを誇ります。
最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します。
屋内外工事現場用。
充電式作業灯。
イベント用照明に。
仕様●明るさ(lm):14400●コード長さ(m):3●電源(V):100●消費電力(W):107●幅(mm):350●奥行(mm):350●高さ(mm):1110●本体寸法(mm)幅:350●本体寸法(mm)奥行:350●本体寸法(mm)高さ:1110●プラグ:125V15A2PEポッキンプラグ仕様●原産国:日本●コード番号:384-0373
電源タイプ充電式
設置場所屋内、屋外
アズワン品番67-5637-81
1台
¥309,800
税込¥340,780
30日以内出荷
Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー5W
防水保護等級IPX4
広角モード・長照射モードに調節可能!。防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!。緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル
材質アルミニウム合金
色ブラック
幅(cm)4
本体質量(g)210
充電時間約5~6時間
連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間
高さ(cm)19
奥行き(cm)4
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。
付属品電池式モバイルバッテリー付き
材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン
消費電力(W)8
寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9
最大出力【電池BOX】1A
コード長さ(cm)約110
消費電流(VA)5/2
動作温度範囲(℃)-20~40
入力ポートUSB-A
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
アズワン品番67-4724-48
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.3
連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力約0.5A
保護等級IPX4
光源SMD whiteSMD red
充電時間約2時間
センサー感知方式モーションセンサー
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)900
光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式約2段階
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災
仕様充放電サイクル:1000回
質量(g)135
電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124
バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-01
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。
ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。
手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。
また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。
キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。
1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。
作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。
8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。
夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。
市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。
セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PC
色グレー
質量(g)約430
消費電力(W)約8(最大)
出力DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222
入力DC5V/2A
色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)
使用電池専用充電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)
使用場所屋内
光色電球色/昼光色6000
取扱説明書(5.4MB)
電球の種類LEDチップ(2段階調光)
最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。