照明 :「階段 角」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約124 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

押し入れ・クローゼット・廊下・階段に最適、ハンディライトとしても使用可能。明暗センサーと人感センサーを搭載。暗い時だけ反応・点灯します。取付ベースプレート、両面テープ付属で壁かけも可能。照射部分が90度回転するので角度調整簡単
付属品取り付けベースプレート、両面テープ 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×52×32 照度(Lx)320 センサー感知方式明暗/人感 連続点灯時間(時間)4
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

廊下や階段の角にピタッと設置、人に反応ピカッと点灯。白色ライトと暖色ライトの人感センサーモードに切り替え可能
仕様センサー距離(m):3×110度 付属品両面テープ×2枚 全光束(Lm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×30 センサー感知方式人感
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NBSMN55WH コーナーセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナーセンサーライト
エコ商品
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS ホワイト 質量(g)約45 全光束(Lm)約10(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命約200日(1日10回点灯時) 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

エスコLED電球
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)5 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-30
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-31
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
1個
715 税込787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-29
1個
715 税込787
翌日出荷

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-27
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります