照明 :「電池式照明器具」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
欠品中

小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約67×67×170 本体質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85 連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)LED投光器(電池式)
広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。 AC電源でも使用可能
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。 仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様 付属品可動式スタンド/ACアダプタ 点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100 電池寿命(連続時間)約75 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×32.6×86 電池寿命(時間)常灯15時間 LED色温白色 動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲約2.5m 給電方式乾電池(単3×3本) 人感センサーあり
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g)112(プレート含む/乾電池除く) 電源単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29 光源白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)単三乾電池式LED投光器5W
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。 スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF 電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本) 保護等級IP44 光源4W LED-COB 最大消費電力(W)5 色温度(K)5500 明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150 使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります