照明 :「電球 昼光色」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
1,091件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26 電圧(V)AC100 光色昼光色 タイプ広配光タイプ 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電球の種類クリプトン
1個
759 税込835
9日以内出荷

約40000時間の長寿命。断熱材施工器具対応。密閉型器具対応(器具の種類によって使用出来ない場合がります。屋外での使用は不可。浴室では必ず防湿器具でご使用下さい)。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない。色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、広配光タイプ(180°)
用途ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに 電球の種類LED 口金E17 光色昼光色相当 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)760 種別小形電球タイプ6.7W 型式LDA7DGE17K60ESW2 質量(g)52 周波数(Hz)50/60共用 メーカーパナソニック 電球形状小形電球 外径×長さL(Φ×mm)40×79 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.12 アズワン品番64-2260-18 明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当 発光効率(Lm/W)113.4
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)6.1 定格入力電流(mA)104 質量(g)85 配光角度(°)240 平均演色評価数(Ra)82
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)110 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)65×135 定格消費電力(W)21 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330 電球の種類蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色/昼光色切替可能 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm)112 質量(g)83 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000<->6500 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ビーム球100W相当 消費電力(W)14 口金E26 全光束(Lm)1350 電球形状ビーム型 寸法(Φ×Lmm)121×135 色温度(K)6500 使用場所屋内外 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)17 全光束(Lm)2300 種別40型 質量(g)228 口金G13 点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra)85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W)40 光色3波長形昼光色 種別40W形 電圧(V)100 全光束(Lm)3200 色温度(K)約6500 本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間)12000 演色指数(Ra)80以上 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)8 全光束(Lm)1100 種別20型 質量(g)120 演色指数(Ra)85
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルックL 昼光色
快適な明るさ。蛍光灯1本入り。
仕様●昼光色
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルックL 昼光色
快適な明るさ。蛍光灯20形直管1本入り
仕様●昼光色 アズワン品番65-6679-57
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質PC、銅 口金G13 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当
エコ商品
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60 電圧(V)100 電力(W)8(60W相当) 口金E26 定格寿命(時間)25000 機能スマート Wi-Fi コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応 色温度(K)2700~6500 寸法(高さH×幅W)(mm)118×60 光束(Lm)810 使用場所屋内 光色昼光色・電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式ワイヤレス調光
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)90 電圧(V)100 電力(W)12.5(100W相当) 口金E26 定格寿命(時間)15000 機能スマート Wi-Fi コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応 色温度(K)2700~6500 寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77 光束(Lm)1520 使用場所屋内 光色昼光色・電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式ワイヤレス調光
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質スチール 質量(g)約356 消費電力(W)約5.2 スイッチ中間 ON/OFF 全光束(Lm)約520
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金G13 点灯形グロー形 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W 型式LDT1DHE12 電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)21×48 アズワン品番65-2178-31 光色昼光色
1個
825 税込908
翌日出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-52 光色昼光色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)パルックL 昼光色 2個入
快適な明るさ。蛍光灯20形直管2本入り
仕様●昼光色 アズワン品番65-6679-58
1個(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

全方向に広がる配光角度約260度。Ra90で色鮮やか。屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーンマーク認定
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)‐5~45 保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません) センサー感知方式赤外線方式 点灯保持時間約10秒 電球の種類白色LED(交換はでません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000 色温度(K)5700 点灯方式インバーター方式、グロースターター方式 光色昼光色 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります