照明 :「電球 12v」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 仕様フェライトマグネット脱着式 消費電力(W)5 定格電力(W)5W 定格電圧(V)12 口金BA15S ガラス球形式G18 電球形状ガラス球G18
1個
369 税込406
当日出荷

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V6W
各製品にあわせて、サイズをラインアップしています。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 消費電力(W)6 定格電力(W)6W 定格電圧(V)12 口金BA9S ガラス球形式G14 電球形状ガラス球G14
1個
369 税込406
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127 使用場所屋内用 配光角度(°)約180 配光タイプ広配光
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様●消費電力:90W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ アズワン品番65-9277-86
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)9
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-80 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 電球の種類ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様●消費電力:50W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ アズワン品番65-9277-84
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様●消費電力:75W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ アズワン品番65-9277-85
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用 口金E12
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)9
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

口金BA15 光色クリア 仕様12V-10W エスコ品番EA758ZK-62 寸法(mm)Φ18×35 ベースシングル
1個
780 税込858
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
仕様●消費電力:35W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ アズワン品番65-9277-83
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-81 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
218 税込240
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,234 税込1,357
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
3,038 税込3,342
欠品中

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)90 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

ウシオライティングJC標準タイプ12V10W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30 電圧(V)12 消費電力(W)最大10 口金G4 全光束(Lm)140 周波数50/60Hz 機能コンパクトフィラメントを採用 色温度(K)2900 使用環境屋内 寿命2000時間 光中心距離(LCL)19.5mm 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)0.5 口金E12 全光束(Lm)18 定格寿命(時間)約30000 寸法(Φ×mm)20×46 アズワン品番65-2178-96 光色昼白色
1個
640 税込704
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

1箱(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)9
1個
1,234 税込1,357
当日出荷

形状T-5 クリア 定格12V-1.2W 全高(mm)20 直径(mm)5
1個
209 税込230
当日出荷

ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70
1個
640 税込704
翌日出荷

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウシオライティングJC標準タイプ12V50W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55 電圧(V)12 口金EZ10 外径(Φmm)12 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン電球 最大消費電力(W)50 色温度(K)3000 光中心距離(LCL)25mm 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201 アズワン品番67-4835-14
1個
4,700 税込5,170
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります