カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(24)
        • センサーライト(3)

照明 :「電球 T7」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格寿命(時間)20000電球形状一般球保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LEDエジソンランプ 東京メタルLEDエジソンランプ東京メタル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
ハードシェルソーラーセンサーライト HACハードシェルソーラーセンサーライトHAC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本ブラック電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵)保護等級IPX7寿命ライト:約3年充電時間(時間)約8設置場所屋外直径×高さ(cm)約12×2.5耐荷重(t)約1明るさ(Lm)約5電球の種類LED点灯時間(時間)約8
60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷
電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
白熱電球 ナツメ球 東京メタル白熱電球 ナツメ球東京メタル
149税込164
1個
7日以内出荷
なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7アズワン品番68-0589-15
LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
パナソニック LED電球 一般電球タイプ E26口金 広配光タイプ Panasonic(パナソニック)パナソニック LED電球 一般電球タイプ E26口金 広配光タイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(2個)
8日以内出荷
温白色
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
919税込1,011
1台
当日出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 高演色タイプアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、自然光に近い演色性(Ra97)を実現し、食卓やメイクや学習時などの照明に最適なLED電球です。(※演色性とは:太陽光に近い自然光で照射対象物本来の色合いを再現し、室内外での色の見え方をより忠実な彩色で再現します。) 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26演色指数(Ra)97配光角度(°)約220使用場所屋内用保証期間お買い上げ日より5年間定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉器具対応配光タイプ広配光
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ昼光色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色昼光色定格消費電力(W)7全光束(Lm)960全長(mm)104質量(g)74消費電力(W)7定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)137定格入力電流(mA)120
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色定格消費電力(W)7全光束(Lm)910全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)130定格入力電流(mA)120
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:135.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)960全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.2定格入力電流(mA)130
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明