照明 :「電線 0.75」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LEDリーフクリップ
RoHS
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDクリップランプ
RoHS
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に 質量(kg)1.1 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)【球】10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300 電線長さ(m)3 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯 色温度(K)6000 使用電球LDA10D-H-N10W 使用環境温度(℃)-10~40 有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで 光源色昼光色 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 定格光束(Lm)1550
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業LEDダウンライト
RoHS
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

日動工業LEDフラットライト10W 作業用
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日動工業LEDフラットライト10W 常設用
エコ商品、RoHS
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)7.9 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚2灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.1 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯) 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W×2灯 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000(1灯) 電球の種類LED
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

日動工業LEDフラットライト10W クリップ
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.1 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
42,980 税込47,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業フラットライト常設用白
エコ商品、RoHS
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

日動工業フラットライト30W作業用
エコ商品、RoHS
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23/200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V) LED20W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 比較水銀灯100Wクラス
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型 付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:311/200V:298 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56 定格寿命(時間)球:26000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760 ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V) LED300W 耐振動2G 入力電圧範囲(V)AC100~277 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)79 定格光束(Lm)51600 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/310200V時/300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED300W 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)52000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)14200
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)17800
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21000
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/152200V時/150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED150W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)21000
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)14 消費電力(W)100V時/422200V時/401 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425 レンズ超スポット10 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター LED430W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)68900 電球の種類LED
1台
289,800 税込318,780
29日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります