照明 :「非接触 充電」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり
電球の種類LED
調光の可否可
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
1台
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル
質量(g)約37(ヘッドバンド除く)
外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)約100
照射距離(m)約15
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)。バッテリー容量:1200mAh×2。充電時間:約3時間。点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)。明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lm。デュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々。防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。 バッテリーランプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース
質量(g)約96
外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード
光源白色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)約440
照射距離(m)約100
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:600mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約80lm。モーションセンサー。センサー作動距離:10cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1500mAh。充電時間:約3時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約230lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、。メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1100mAh。充電時間:約2.5時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約160lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ!
目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯
付属品USB/USBTypeCコード
質量(g)約115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45
バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)
充電時間(時間)約3
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
使用場所屋内
明るさ(Lm)550
防水性IPX4
照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)
電球の種類LED
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
前方、前方斜下
2方向を同時照射可能!!
手をかざすだけで操作可能
非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60
付属品USB / MicroUSBコード
質量(g)約145
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65相当
点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯
充電時間(時間)約4
耐衝撃性1.5m
バッテリー容量(mAh)1500
充電可能回数500回未満
照射距離(m)最大約30(スポット)
インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)
連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約50
外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約180
関連資料(1.35MB)
照射距離(m)約15
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり
質量(g)1100
出力(W)USB給電:7.5、Qi充電:9
消費電力(W)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×330×410
JIS照度A型
明るさ(Lm)480
光色3段階
調光方式3段階/長押し無段階
直下照度(Lx)2500
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。センサー範囲は約1~5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。
付属品両面テープ×3、取扱説明書
センサー1~5cm
色温度(K)6000
保証期間3カ月
ケーブル長(cm)95
USBUSB電源 5V/1A接続
手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト
本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。
センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。
手をかざしてLEDライトを操作
LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。
キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。
点灯/消灯
センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。
明るさ調節
センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。
好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。
簡単取付け
LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
センサー探知範囲約1~5m
寸法(cm)約30.4×1.4×0.9
入力電源USB 5V/1A
質量(g)約43.5(ケーブル含む)
付属品両面テープ×3、取扱説明書
色温度(K)6000
USBケーブル長(cm)約95
LED使用数(個)25
商品タイプライト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm。最大点灯12時間(SMD LOWモード)。2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)。非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能。長押しで無段階調光。電池残量インジケーター
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア
付属品USBケーブル
質量(g)300
電源(V)リチウムポリマー電池3.7
光源OSRM SMD+COB
使用電池充電池
充電時間(時間)3.5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)480
インジケータ充電残量:(緑)MAX~31%、(赤)30~11%、(赤点滅)10%以下
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。