照明 :「顕微鏡照明装置」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日12月4日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
消費電力(W)0.6
光束(Lm)84
電球の種類LED
付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番820-4964
電源(V)AC100(ACアダプター)
全高(mm)415
光源0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。