照明 :「100v」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
色温度(K)6000
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
全長(mm)98
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
標準消費電力料金(円/h)4.4
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-300 110V
標準消費電力料金(円/h)6.1
材質鉄・PVC
質量(g)70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62
表面処理メッキ加工
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●定格電力:500W●定格電圧:100V●数量:3個●コード番号:119-0160695
アズワン品番67-4827-49
1個
¥8,330
税込¥9,163
10日以内出荷
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)245
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3650
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
標準消費電力料金(円/h)4.4
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)425
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)6400
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)10.6
替球NRF-500 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
消費電力(W)425
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)6400
芯数2芯・3芯兼用
仕様アース付き
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)10.6
替球NRF-500 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-102
消費電力(W)100
全光束(Lm)1520
定格寿命(時間)2000
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
電球の種類レフ電球
仕様300W EA814DF-11~-13用替電球
エスコ品番EA814DF-103
電球形状レフ電球
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
電球の種類レフ電球
仕様500W EA814DF-11~-13用替電球
エスコ品番EA814DF-105
電球形状レフ電球
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-42
1台
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708
幅(mm)263
質量(kg)17.2
高さ(mm)233
奥行(mm)234
コンセント個数4(出力)
出力電圧(V)単相100
容量(kVA)3(連続定格)
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)30
コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様VCT(一次)
保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)2(一次)
電線仕様-心数(C)3(一次)
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED
適合型式LPL-40H-360
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-101
消費電力(W)60
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)2000
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-41
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
消費電力(W)245
セット内容灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)3650
電圧(V)100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-1A
全長(mm)322
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)145
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)120
定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED12灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(Φ×mm)46×445
電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m
アズワン品番64-7927-94
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)600(計算値)
LED使用数(個)60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-3A
全長(mm)572
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)185
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)220
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED24灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)0.5
口金E12
全光束(Lm)18
定格寿命(時間)約30000
寸法(Φ×mm)20×46
アズワン品番65-2178-96
光色昼白色
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ電球
使用電圧(V)AC100(50/60Hz)
色電球色
エスコ品番EA758ZM-11
全長(mm)48
消費電力(W)0.2
光源高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。