273件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900 電源コード(m)VCT2×3:10 質量(kg)14 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355 機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き! 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

・照度:正面300ルーメン、ヘッド部70ルーメン ・電池:リチウムイオン電池 3.7V 2600 mAh ・材質:アルミ+ABS
用途・点灯時間:正面3~4時間、ヘッド部10時間 ・充電時間:3~4時間 ・過充電防止機能付き ・サイズ:136.5×27×40.8mm(折り畳み時) 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.55MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ハタヤリミテッドレンカスタンド 1310~2000mm
2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。 丈夫なスチールパイプ製です。
トラスコ品番827-8958 質量(kg)4 高さ(mm)1310~2000
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

日動工業昇降式三脚
ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg! ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。 積載荷重は最大10kgまでです。
付属品T型金具 種別ウインチ昇降式 材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム 厚さ(mm)パイプ:1.0 質量(kg)7.4 ブラック 積載荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290 折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷

ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

口金S-9-1 形状T-10 クリア 定格6.3V-0.15A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
209 税込230
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED 本体質量(g)約97 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約2 電源5V/2A以上
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライトレインボーリモコン付キ
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)約10 光色レインボー 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球 アズワン品番65-9277-53
1箱(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)330 保護等級IP50 波長(nm)518 照度(Lx)170 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ 保護等級IPX4 外径(mm)10 点灯時間最大/8時間30分 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V
RoHS
・電気用品安全法のPSE適合品 ・ピンサイズ5521 ・4.2V/1A ・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1
用途専用充電器です。適合品をお確かめください。 付属品充電器本体 材質プラスチック 出力電圧(V)4.2V/1000mA プラグ全長L(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-42 寸法(mm)Φ10×28
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-44 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム) 質量(kg)約1.9 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 光源LED×84個 アズワン品番4-448-01 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷

モニターにクリップで簡単に設置でき、机上のスペースを節約(モニターの厚さ3cmまで対応)。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。偏光照射設計により、スクリーンからの反射光を低減し、見えづらさを抑制。さらに好みの角度に調整が可能。パソコン作業に適した5700K、読書に適した4000K、リラックスタイムに適した3000Kにワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)4.5 使用電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×96×51 色温度(K)3000/4000/5700 明るさ(Lm)150 適合厚さ(mm)モニター10~30 演色指数(Ra)90以上 給電方式給電:USB-A 本体:USB-C 調光範囲3段階
1台
7,091 税込7,800
4日以内出荷

仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-48
1箱(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 動画あり
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
1台
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻 寸法(mm)(約)最大径180×高さ195 質量(g)約360 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 電源コード(m)約1.6 使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番65-2186-92
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管) コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-97 配光角度(°)約100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 電球の種類LED
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

1台
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,747 税込5,222
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。 トラスコ品番835-5078 幅(mm)【マグネット】50 寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】58.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)5 全高(mm)443.5 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 明るさ(Lm)約400 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。 コード長さ(m)5.0 設置場所屋外 付属品電球(AC100V / 200W ) 適合白熱球のみ トラスコ品番107-7104 質量(kg)1.3 タイプ屋外形 全高(mm)240 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 200W 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

トラスコ品番679-8416 適合機種H5/H5R/H7R Core 幅(mm)70 高さ(mm)40 品名ベースプレート 奥行(mm)10 グリーン購入法適合
1個
849 税込934
翌日出荷

全長(mm)28 定格電圧(V)220 口金E10 定格消費電力(W)5 定格寿命(時間)300 径(mm)10
1個
259 税込285
9日以内出荷

自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上 防水性IP65準拠(テープ部分のみ) 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル) 保護等級IP50 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形) 保護等級IPX4 (防沫形) センサー感知方式人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

口金E10 電圧(V)48 エスコ品番EA758ZA-35 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金BA9S 電球の種類白熱電球 電球形状小パネル球 定格消費電力(W)1.3 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)
227 税込250
当日出荷

対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。
材質ABS樹脂 質量(g)約4×4個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
1個
659 税込725
当日出荷

仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-47
1箱(10個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)480 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約72000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色(5000K) 光源LEDチップ×768個 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります